Gant jetable en nitrile non poudré (Pk100) Orange L R

Réf.: A930ORRL
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Livrable en 1 à 2 semaines

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille des gants 9

Identification et classification

Référence article A930ORRL
Copier
EAN / GTIN 5036108305278
Copier
Réf. fabricant A930ORRL
Copier
Article hors catalogue L01840 245
Copier
Fabricant Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Gants jetables de première qualité et de haute résistance utilisant la technologie innovante de préhension par cristaux. Épaisseur de 0.18mm (7mil) pour une résistance exceptionnelle Le composé de nitrile synthétique, très durable, rend ce gant trois fois plus résistant que le nitrile standard. Sans silicone. Idéal pour les secteurs de la construction automobile, de l'électronique et du verre. 100 gants par boîte

Caractéristique(s):

  • Technologie Crystal Grip
  • Sans Silicone.Idéal pour la fabrication, les applications de peinture, l'électronique et la manipulation du verre lorsque le silicone est problématique
  • Adapté aux usines de transformation alimentaire et résistant aux graisses, graisses et huiles animales
  • 100 gants par boîte
  • Trois fois plus solide que le nitrile standard
  • Épaisseur de 0.18mm (7mil) pour une résistance exceptionnelle
  • Longueur 240mm
  • CE Foodsafe
  • Composant nitrile synthétique très durable
  • Conditionnement facilitant la vente au détail
  • Idéal pour la réparation automobile, la construction et d'autres secteurs
  • Limite de qualité acceptable (AQL) 1,5
  • Ce produit est vendu dans des boîtes intérieures
  • marqué UKCA
  • Certifié CE

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 455 Part 1-4
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type C (K)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
  • EN ISO 374-5:2016 Virus

Matière(s):

Matériau: Nitrile;

Commande directe

Ajouter directement un article au panier:

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Login

Votre interlocuteur

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier