• INFO : Lundi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain.

Gants jetables en nitrile non poudrés (Pk100) Blue S U

Réf.: A925BLUS
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Taille des gants 7

Numéros d’identification et classifications

Référence article A925BLUS
EAN / GTIN 5036108158645
Réf. fabricant A925BLUS
Article hors catalogue L01840 157
Manufacturer Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Fabriqués en caoutchouc nitrile synthétique, nos gants jetables en nitrile éliminent le risque de réactions allergiques associées aux gants en latex. La finition texturée offre une meilleure adhérence au bout des doigts et une plus grande dextérité, que ce soit dans des conditions humides ou sèches. 100 gants par boîte,

Caractéristique(s):

  • Adapté aux usines de transformation alimentaire et résistant aux graisses, graisses et huiles animales
  • Les gants en nitrile jetables éliminent le risque de réaction allergique associé aux gants en latex
  • Lisse et non texturé avec une manchette perlée
  • Limite de qualité acceptable (AQL) 1,5
  • Longueur 240mm
  • 0,07 mm d'épaisseur
  • Conditionnement facilitant la vente au détail
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • CE Foodsafe

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 455 Part 1-4
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type B (KPT)
  • EN ISO 374-4:2016
  • EN ISO 374-5:2016 Virus
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms

Matière(s):

Matériau: Nitrile;