Gant Marine Chimie PVC Ultra Blue XL U

Réf.: A881BLUXL
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
Taille des gants 10

Numéros d’identification et classifications

Référence article A881BLUXL
EAN / GTIN 5036108324699
Réf. fabricant A881BLUXL

Description

Description:

Gant chimique en PVC de qualité supérieure. Excellente dextérité grâce à la finition sablée de la paume. La doublure sans couture assure confort et flexibilité.

Caractéristique(s):

  • Gant PVC à double trempage avec finition palmée pour une meilleure adhérence
  • enduction PVC conforme aux exigences REACH
  • sans Phtalate
  • Gant résistant aux produits chimiques
  • 1.45mm d'épaisseur
  • Longueur 300mm
  • doublure ouatée pour plus de confort
  • Certifié CE
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • CE-CAT III
  • Résistance chimique
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type B (AJKL)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms

Matière(s):

Matériau: Coton;