Gant PVC 45cm double trempage Green XL R

Réf.: A845GNRXL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille des gants 10

Numéros d’identification et classifications

Référence article A845GNRXL
EAN / GTIN 5036108310937
Réf. fabricant A845GNRXL

Description

Description:

Gant PVC à double trempage avec finition palmée pour une meilleure adhérence Doublure en jersey pour plus de confort. Disponible en 3 longueurs, 27cm, 35cm et 45cm

Caractéristique(s):

  • Gant PVC à double trempage avec finition palmée pour une meilleure adhérence
  • Doublure jersey pour plus de confort
  • Gant résistant aux produits chimiques
  • sans Phtalate
  • 1.6mm d'épaisseur
  • Disponible en 3 longueurs, 27cm, 35cm et 45cm
  • Longueur 450mm
  • Certifié CE
  • Résistance chimique
  • CE-CAT III
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type B (JKL)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms

Matière(s):

Matériau: Polycoton;

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier