Gant Chimie Néoprène Black XL R

Réf.: A820BKRXL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Taille des gants 10

Numéros d’identification et classifications

Référence article A820BKRXL
EAN / GTIN 5036108324576
Réf. fabricant A820BKRXL
Article hors catalogue L01840 442

Description

Description:

Ce gant en néoprène de 38 cm offre une protection contre une large gamme d’acides, de produits caustiques, d’alcools et de nombreux solvants. Finition antidérapante pour une bonne adhérence en milieu sec et humide. Doublure en coton pour absorber la transpiration.

Caractéristique(s):

  • Caoutchouc spécialement formulé en chloroprène
  • Motif texturé pour une meilleure adhérence
  • Gant résistant aux produits chimiques
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • 0.78mm d'épaisseur
  • Longueur 380mm
  • Certifié CE
  • Résistance chimique

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3110X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A (AKLMNOPST)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
  • EN ISO 374-5:2016 Virus

Matière(s):

Matériau: Neoprène; Coton;