• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Gant Nitrile Contact Alimentaire Blue XXL U

Réf.: A814BLUXXL
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
Référence article A814BLUXXL
EAN / GTIN 5036108325559
Réf. fabricant A814BLUXXL

Description

Description:

Exempt d'allergènes chimiques (allergies de type IV), de protéines de latex (allergies de type I), de nitrosamines et de nitrosatables, l'A814 a été spécialement conçu pour l'industrie alimentaire. Offrant une flexibilité et une dextérité exceptionnelles, associées à une excellente résistance à la déchirure et à la perforation, ces gants sont parfaits pour la manipulation des aliments.

Caractéristique(s):

  • Sans Silicone.Idéal pour la fabrication, les applications de peinture, l'électronique et la manipulation du verre lorsque le silicone est problématique
  • Utilisable dans les industries chimiques, pétrolières et alimentaires
  • 100% sans latex
  • Motif texturé pour une meilleure adhérence
  • 0,28 mm d'épaisseur
  • Longueur 330mm
  • Certifié CE
  • Gant résistant aux produits chimiques
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • CE-CAT III
  • Résistance chimique
  • CE Foodsafe

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3001X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A (JKLMNOP)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms

Matière(s):

Matériau: Nitrile;