Gant Nitrile Extra-Long Green XL R

Réf.: A813GNRXL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille des gants 10

Numéros d’identification et classifications

Référence article A813GNRXL
EAN / GTIN 5036108324521
Réf. fabricant A813GNRXL

Description

Description:

Ce gant extrêmement long de 48cm offre une excellente protection contre de nombreux solvants. Conçu avec un motif antidérapant, le A813 offre une bonne adhérence en milieu sec et humide. L'épaisseur de 0,55 mm assure une bonne résistance à l'abrasion. Convient à une gamme d'industries telles que la maintenance industrielle, le forage en mer, l'impression et la chimie.

Caractéristique(s):

  • Sans Silicone.Idéal pour la fabrication, les applications de peinture, l'électronique et la manipulation du verre lorsque le silicone est problématique
  • Motif texturé pour une meilleure adhérence
  • Utilisable dans les industries chimiques, pétrolières et alimentaires
  • Approuvé pour la manipulation sécuritaire des aliments
  • 0.55m d'épaisseur
  • Longueur 480mm
  • Certifié CE
  • Gant résistant aux produits chimiques
  • CE-CAT III
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • Résistance chimique
  • CE Foodsafe
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (41X2X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A (AGJKLMNOPST)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms

Matière(s):

Matériau: Nitrile;

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier