Gant Nitrosafe Plus Chimie Green S R

Réf.: A812GNRS
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Taille des gants 7

Numéros d’identification et classifications

Référence article A812GNRS
EAN / GTIN 5036108324460
Réf. fabricant A812GNRS

Description

Description:

Plus qu'un gant nitrile, le A812 est testé et certifié pour offrir une protection contre de nombreux produits chimiques courants dans l'industrie. Le motif antidérapant offre une grande dextérité en milieu sec et humide. Ultra-sensitif et sans protéines solubles, il minimise le risque d'allergies. D'une épaisseur légère de 0,38 mm, ces gants conviennent à un large éventail d'industries, notamment le nettoyage industriel, le travail en laboratoire, l'assemblage léger, l'aérospatiale et l'industrie chimique.

Caractéristique(s):

  • Sans Silicone.Idéal pour la fabrication, les applications de peinture, l'électronique et la manipulation du verre lorsque le silicone est problématique
  • Utilisable dans les industries chimiques, pétrolières et alimentaires
  • Motif texturé pour une meilleure adhérence
  • doublure ouatée pour plus de confort
  • 0.38mm d'épaisseur
  • Longueur 330mm
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • Résistance chimique
  • CE Foodsafe
  • CE-CAT III
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4101X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A (AFJKLMNOPT)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
  • EN ISO 374-5:2016 Virus
  • ISO 18889:2019 G2

Matière(s):

Matériau: Nitrile; Coton;