• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Gant Caooutchouc Latex Lourd 60 cm Black XXL R

Réf.: A803BKRXXL
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
Référence article A803BKRXXL
EAN / GTIN 5036108324439
Réf. fabricant A803BKRXXL

Description

Description:

Conçu pour une protection exceptionnelle et une excellente résistance à l'abrasion, ce gant en caoutchouc lourd (latex) est disponible en deux options. Longueur 44 cm et épaisseur 1,1 mm ou 60 cm de longueur et épaisseur 1,3 mm. Idéal pour une utilisation dans les industries de la chimie, du ciment, de la céramique et des carreaux.

Caractéristique(s):

  • Fabriqué en véritable caoutchouc naturel
  • Gant résistant aux produits chimiques
  • Utilisable dans les industries chimiques, pétrolières et alimentaires
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • 1.3mm d'épaisseur
  • Longueur 600mm
  • Certifié CE
  • Résistance chimique
  • CE-CAT III
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A (AKLMNOTP)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)

Matière(s):

Matériau: Latex;