Description:
Conçu pour une protection exceptionnelle et une excellente résistance à l'abrasion, ce gant en caoutchouc lourd latex est disponible en deux options. Longueur de 44 cm et latex de 1,1 mm d'épaisseur ou longueur de 60 cm et latex de 1,3 mm d'épaisseur. Idéal pour les industries de la chimie, du ciment, de la céramique et du carrelage.
Caractéristique(s):
- Fabriqué en véritable caoutchouc naturel
- Utilisable dans les industries chimiques, pétrolières et alimentaires
- Gant résistant aux produits chimiques
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
- 1.1mm d'épaisseur
- Longueur 440mm
- Certifié CE
- CE-CAT III
- Résistance chimique
- marqué UKCA
Norme:
- EN ISO 21420: 2020
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
- EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A (AKLMNOTP)
- EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
Matière(s):
Matériau: Latex;