• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Gant anti piqûre Black/Yellow XXL Y

Réf.: A792BKYXXL
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
Référence article A792BKYXXL
EAN / GTIN 5036108415410
Réf. fabricant A792BKYXXL

Description

Description:

Bénéficiez d'une protection inégalée contre les aiguilles et les objets tranchants grâce à notre gant de pointe. La paume présente une résistance impressionnante à la perforation de niveau 5, tandis que les doigts offrent une protection de niveau 3. Mais ce n'est pas tout - notre gant offre une protection de niveau 1 dans la zone entre les doigts, qui est généralement très difficile à protéger. Avec sa finition texturée, il garantit une prise en main et une dextérité supérieures dans toutes les conditions. Atteignant le summum de la dextérité, le niveau 5, ce gant vous permet de vous attaquer à des tâches complexes sans effort. Protection maximale contre les coupures, niveau F.

Caractéristique(s):

  • Niveau 5 de résistance à la perforation contre les aiguilles hypodermiques
  • Propriétés de résistance à la perforation accrues
  • Renforcement entre les doigts pour protéger la zone vulnérable de la main
  • La finition texturée améliore l'adhérence au bout des doigts et la dextérité dans des conditions humides et sèches
  • Dextérité maximum
  • Résistance à la coupure niveau F
  • Excellent pour les travaux nécessitant une grande dextérité
  • Nouveau Modèle
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X24F)
  • ASTM F2878:2019 Level 5
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (5)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A9)

Matière(s):

Matériau: Nylon; Mesh Wire (Fil de maille); Polyurèthane; Elastique; PVC;