Description:
Améliorez votre sécurité et votre productivité, grâce à notre gant anti-vibration de pointe, conçu de manière experte, pour réduire l'effet des vibrations nocives entre la main et le bras. Notre innovation réside dans le matériau de la paume qui absorbe les chocs, conçu pour offrir une protection inégalée sans ajouter d'encombrement. Ce gant convient parfaitement aux professionnels qui manipulent des marteaux-piqueurs, des brise-béton, etc. Il atteint un niveau de dextérité exceptionnel, le plus élevé étant le niveau 5.
Caractéristique(s):
- Spécialement conçu pour réduire les effets des vibrations
- Pour une utilisation avec des marteaux, des brise-béton etc.
- Dragonne pour un ajustement sûr
- Dextérité maximum
- Idéal dans les secteurs de la construction, de la menuiserie et de la maçonnerie
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
- Certifié CE
- marqué UKCA
- Nouveau Modèle
Norme:
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (2322B)
- EN 10819:2016 +A1:2019 ((TRm = 0.731 TRh = 0.571) )
Matière(s):
Matériau: Nylon; Polyurèthane; Polyester; Elastique;