• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Gant Arc Grip Coupure D Green/Black L R

Réf.: A780E8RL
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
Référence article A780E8RL
EAN / GTIN 5036108293919
Réf. fabricant A780E8RL

Description

Description:

Créé avec des propriétés ignifuges, le gant Arc Grip offre un haut niveau de protection contre les brûlures et les coupures causées par les arcs électriques. La doublure tricotée de jauge 13 coupure D est fabriquée avec un fil aramide ignifuge unique qui offre une dextérité et un mouvement de main accrus. La paume revêtue de néoprène ignifuge permet une excellente adhérence. Arc Flash niveau 2 (ATPV,9.5cal/cm2).

Caractéristique(s):

  • Superbe protection Arc-Flash: indice d'arc (ATPV) = 9.5 cal / cm2
  • Le gant ARC Grip offre un haut niveau de protection contre les brûlures instantanées, les coupures et les flammes de l'ARC
  • Résistance a la coupure niveau D
  • Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
  • Paume enduite de néoprène ignifugé permettant une excellente adhérence
  • Fil aramide Resistant à la flamme pour plus de durabilité et de protection
  • Certifié CE
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • Niveau de coupe ANSI A4
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42D)
  • EN 407: 2020 (41XXXX)
  • ASTM F2675-13 Class 2
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Matière(s):

Matériau: Aramide; Fibre de verre; Neoprène; Modacrylique; Fibre de verre;