Description:
Un gant thermique durable et confortable pour une utilisation par temps froid. La paume en cuir de qualité supérieure offre une durabilité exceptionnelle. Fabriqué avec une membrane imperméable assurant que les mains restent au sec par temps humides, tandis que la doublure Insulatex offre une chaleur accrue. Le liseré réfléchissant améliore la visibilité du porteur par faible luminosité. Ce gant peut être utilisé sur la plupart des appareils à écran tactile.
Caractéristique(s):
- La paume en cuir améliore considérablement la durabilité
- Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
- Doublure textile isolante thermique
- Gant multi-usage haute performance
- Léger et confortable
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
- Certifié CE
- marqué UKCA
Norme:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (2X22A)
- EN 511: 2006 (12X)
Matière(s):
Matériau: Peau de chèvre; Nylon; Elastique; Polyester;