Gant utilitaire en cuir stretch Black S R

Réf.: A775BKRS
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
Taille des gants 7

Numéros d’identification et classifications

Référence article A775BKRS
EAN / GTIN 5036108414055
Réf. fabricant A775BKRS

Description

Description:

Voici le gant de mécanicien haute performance par excellence, conçu pour améliorer vos performances. Doté d'une paume en cuir de première qualité, ce gant garantit une durabilité inégalée, ce qui lui permet de résister aux tâches les plus exigeantes. Le tissu extensible assure un ajustement confortable et sûr, améliorant votre dextérité pour atteindre des performances optimales. Grâce à la fonctionnalité d'écran tactile, vous aurez un contrôle total sur vos appareils à écran tactile, tout en maintenant une interaction transparente. En outre, l'entrejambe renforcée offre une protection et une durabilité supplémentaires, garantissant la fiabilité même dans les environnements de travail les plus difficiles.

Caractéristique(s):

  • La paume en cuir améliore considérablement la durabilité
  • Coupe étroite avec tissu extensible
  • Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
  • Dextérité maximum
  • RENFORT POUCE & INDEX POUR UNE SOLIDITE ACCRUE
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • Certifié CE
  • Nouveau Modèle
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2122X)

Matière(s):

Matériau: Peau de chèvre; Polyester; Elastique; Nylon; Polyurèthane;