Description:
Ce gant haute performance est polyvalent et adapté à tous les travaux. La résistance aux coupures de niveau B offre une protection contre les objets tranchants. Paume en cuir synthétique très résistant. Le liseré réfléchissant améliore la visibilité du porteur par faible luminosité. Le renfort à la base du pouce ajoute une résistance à l'abrasion. Ce gant peut être utilisé sur la plupart des appareils à écran tactile.
Caractéristique(s):
- Résistance a la coupure niveau B
- Gant multi-usage haute performance
- RENFORT POUCE & INDEX POUR UNE SOLIDITE ACCRUE
- Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
- Dragonne pour un ajustement sûr
- Léger et confortable
- Certifié CE
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
- Nouveaux coloris
- marqué UKCA
Norme:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (2X32B)
Matière(s):
Matériau: Nylon; Polyurèthane; Elastique; Polyester; Aramide;