• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DX4 LR Gant Anti-Coupure Black/Yellow M R

Réf.: A774K2RM
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
Référence article A774K2RM
EAN / GTIN 5036108407552
Réf. fabricant A774K2RM

Description

Description:

Ce gant haute performance est polyvalent et adapté à tous les travaux. La résistance aux coupures de niveau B offre une protection contre les objets tranchants. Paume en cuir synthétique très résistant. Le liseré réfléchissant améliore la visibilité du porteur par faible luminosité. Le renfort à la base du pouce ajoute une résistance à l'abrasion. Ce gant peut être utilisé sur la plupart des appareils à écran tactile.

Caractéristique(s):

  • Résistance a la coupure niveau B
  • Gant multi-usage haute performance
  • RENFORT POUCE & INDEX POUR UNE SOLIDITE ACCRUE
  • Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
  • Dragonne pour un ajustement sûr
  • Léger et confortable
  • Certifié CE
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • Nouveaux coloris
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2X32B)

Matière(s):

Matériau: Nylon; Polyurèthane; Elastique; Polyester; Aramide;