Description:
Notre gant Pro Utility Glove présente un style mécanique haut de gamme, réimaginé à l'aide d'un matériau de pointe fabriqué à partir de 60 % de nylon recyclé - une alternative à faible impact à la peau d'animal/au cuir conventionnel. Conçu pour une grande résistance à l'abrasion et à la déchirure, ce gant garantit une dextérité avancée, une durabilité exceptionnelle et une excellente préhension. Pour ajouter à sa polyvalence, il est compatible avec les écrans tactiles, ce qui permet un contrôle tactile complet de la plupart des appareils à écran tactile.
Caractéristique(s):
- Cuir synthétique très résistant avec spandex et néoprène
- Gant multi-usage haute performance
- Empiècements renforcés pour une meilleure durabilité dans une utilisation en milieux agressifs
- Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
- Dragonne pour un ajustement sûr
- marqué UKCA
- Certifié CE
- Nouveau Modèle
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
Norme:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (2132X)
Matière(s):
Matériau: Nylon; Elastique; Polyurèthane;