• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Gant Tradesman PW3 Black/Yellow XXL Y

Réf.: A771BKYXXL
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
Référence article A771BKYXXL
EAN / GTIN 5036108361175
Réf. fabricant A771BKYXXL

Description

Description:

Ce gant haute performance est polyvalent et adapté à tous les travaux. Léger et confortable sans compromettre les performances. La bande réfléchissante PW3 améliore la visibilité du porteur dans des conditions de faible luminosité. Conçu avec des paumes rembourrées renforcées, ce gant offre à l'utilisateur un confort et une résistance à l'abrasion supplémentaires. Ce gant peut être utilisé sur la plupart des appareils à écran tactile.

Caractéristique(s):

  • Gant multi-usage haute performance
  • Paumes matelassées et renforcées
  • Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
  • patte suplémentaire pour une meilleure protection
  • Résistance a la coupure niveau B
  • Matériau haute visibilité spécialement conçu
  • Certifié CE
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2X22B)

Matière(s):

Matériau: Polyurèthane; Nylon; Elastique; Polyester;