• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Gant usage général PW3 Black/Yellow L Y

Réf.: A770BKYL
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
Référence article A770BKYL
EAN / GTIN 5036108361083
Réf. fabricant A770BKYL

Description

Description:

Ce gant haute performance est polyvalent et adapté à tous les travaux. Léger et confortable sans compromettre les performances. La bande réfléchissante PW3 améliore la visibilité du porteur dans des conditions de faible luminosité. Les renforts du pouce et le bout des doigts ajoutent une résistance à l'abrasion dans les zones à forte usure. Paume en cuir synthétique très résistant. Ce gant peut être utilisé sur la plupart des appareils à écran tactile.

Caractéristique(s):

  • Gant multi-usage haute performance
  • RENFORT POUCE & INDEX POUR UNE SOLIDITE ACCRUE
  • Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
  • Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
  • Dragonne pour un ajustement sûr
  • Léger et confortable
  • Matériau haute visibilité spécialement conçu
  • Certifié CE
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2121X)

Matière(s):

Matériau: Nylon; Polyester; Polyurèthane; Elastique; Cuir Synthétique; TPR