Description:
Spécialement conçu pour une utilisation dans des environnements froids, qu’il s’agisse d’un entrepôt frigorifique intérieur ou de conditions hivernales extrêmes. La membrane imperméable et respirante garde les mains au sec et réduit le risque d'accumulation d'humidité. Le poignet en tricot élastique assure un ajustement confortable et sûr. Des coussinets améliorés sur la paume du gant permettent une adhérence sûre dans toutes les conditions.
Caractéristique(s):
- Spécialement conçu pour une utilisation en conditions froides
- Doublure isolante Insulatex pour plus de chaleur et de confort
- Imperméable à l'eau en gardant le porteur à l'abri et à l'abri des éléments
- Manchette tricotée pour le confort et la chaleur
- Motif texturé pour une meilleure adhérence
- La paume en cuir améliore considérablement la durabilité
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
- Certifié CE
Norme:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3544X)
- EN 511: 2006 (33X)
Matière(s):
Matériau: Cuir Bovin grainé; Elastique; Nylon; Polyester; PVC;