• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Gant Impact Pro Cut Grey XXL R

Réf.: A745GRRXXL
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
Référence article A745GRRXXL
EAN / GTIN 5036108299058
Réf. fabricant A745GRRXXL

Description

Description:

Le Gant Impact Pro Cut est conçu pour des utilisations dans les environnements les plus difficiles. Le cuir pleine fleur est de qualité supérieure avec paume renforcée pour une durabilité optimale. L'Exo-squelette TPR offre une excellente protection contre les impacts sur le dos de la main. Doublure hautement protectrice et résistante aux coupures pour une sécurité accrue contre les risques de coupure. La fixation avec la dragonne assure un ajustement sûr et confortable.

Caractéristique(s):

  • Pour un maximum de protection contre les impacts utilisation de la TPR pod technologie
  • Résistance à la coupure niveau F
  • Très durable et résistant aux impacts
  • Cuir de qualité supérieure avec une paume renforcée pour une durabilité supérieure
  • Dragonne pour un ajustement sûr
  • Doublure hautement résistante aux coupures pour une sécurité accrue contre les risques de coupures
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • Niveau de coupe ANSI A6
  • Certifié CE

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 2
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X42FP)
  • EN 407: 2020 (X2XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)
  • ANSI/ISEA 138: 2019 Level 2

Matière(s):

Matériau: PVC; Cuir Bovin grainé; HPPE; Fibre d'acier; Coton;