Description:
Votre valeur ajoutée: •Travail sans interruption : Durée d’utilisation améliorée grâce à l’encollage optimisé des grains abrasifs •Fixation solide grâce au système auto-agrippant •Atteint en peu de temps un bon résultat en termes de qualité de surface •Montage rapide et sans outil •Aucun risque d’encrassement du revêtement abrasif grâce à une dispersion ouverte des grains •Ne génère pas de déchets d’emballage superflus, contrairement aux systèmes de fixation autocollants Vos avantages: •Le grain compact est constitué de nombreuses petites particules abrasives, liées entre elles à l’aide d’un agglomérant, pour permettre aux grains abrasifs de rester plus longtemps ancrés dans l’outil et empêcher l’encrassement de ce dernier : Vous obtenez plus rapidement le résultat souhaité en termes de qualité de surface. •Grâce au système auto-agrippant, les aides au montage appartiennent au passé. L’outil reste parfaitement en place malgré un montage rapide et sans générer de déchets d’emballage superflus, comme pour les systèmes de fixation autocollants.
Caractéristique(s):
Forme de l’outil: plat
Taille de grain: 120
n max.: 8000 (1/min)
Emballage du produit: Carton
Matière abrasive: CG (grain compact)
Norme de sécurité: sans
V max.: 25 m/s
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Système de fixation de l’outil: Tissu auto-agrippant
Diamètre de l’outil: 115 mm
Avantage(s):
Le grain compact est constitué de nombreuses petites particules abrasives, liées entre elles à l’aide d’un agglomérant, pour permettre aux grains abrasifs de rester plus longtemps ancrés dans l’outil et empêcher l’encrassement de ce dernier : Vous obtenez plus rapidement le résultat souhaité en termes de qualité de surface.
Grâce au système auto-agrippant, les aides au montage appartiennent au passé. L’outil reste parfaitement en place malgré un montage rapide et sans générer de déchets d’emballage superflus, comme pour les systèmes de fixation autocollants.
La couche d’encollage à action abrasive de la toile abrasive facilite l’utilisation. Grâce à une utilisation sans échauffement, vous n’avez plus à vous inquiéter du risque de bleuissement et d’émoussement.
Les lamelles de cet outil, alignées en position debout, permettent, grâce à leur matériau tendre une utilisation flexible, même avec des pièces usinées irrégulières. Sans aucun risque de vibration dommageable, le résultat en termes de qualité de surface est exceptionnel.
Grâce à un système de résine de qualité supérieure, cet outil ne présente aucun risque de rupture même à une vitesse de rotation et des températures de travail élevées. De plus, sa production est réalisée de manière respectueuse de l’environnement, en utilisant des technologies de pointe avec des temps de durcissement courts.
L’effet auto-affutant du corindon de zircone contenu dans cet outil, associé à la dureté et au tranchant exceptionnels de son grain abrasif, permet un taux d’enlèvement important et assure une grande longévité, notamment lors de son utilisation avec des matériaux durs et résistants.
Utilisation:
Plastique/bois/caoutchouc: bien adapté
Alliages d'aluminium, de magnésium et de cuivre: adaptée
Acier et acier coulé: idéal
Acier allié/traité: convient
Aciers pour outils: convient
Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: idéal
Fer de fonte: convient
Alliages de titane et nickel: convient
Matière(s):
Acier inoxydable
Acier
Aluminium
Adapté(s) pour:
Chanfreinage: idéal
Ébarbage: idéal
Ponçage de précision: idéal
Polissage: convient
Usinage de joints de soudure: idéal
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: convient
Éliminer la laque: -
Polissage: -
Usinage de précision: -
Nettoyage: -
Satinage: -
Ponçage dégrossissage: idéal
Remarque(s):
Travail sans interruption : Durée d’utilisation améliorée grâce à l’encollage optimisé des grains abrasifs
Fixation solide grâce au système auto-agrippant
Atteint en peu de temps un bon résultat en termes de qualité de surface
Montage rapide et sans outil
Aucun risque d’encrassement du revêtement abrasif grâce à une dispersion ouverte des grains
Ne génère pas de déchets d’emballage superflus, contrairement aux systèmes de fixation autocollants