Gant thermique anti impact résistant à la coupure Grey/Black XXXL R

Réf.: A729G8RXXXL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Taille des gants 12

Numéros d’identification et classifications

Référence article A729G8RXXXL
EAN / GTIN 5036108292615
Réf. fabricant A729G8RXXXL

Description

Description:

Ce gant thermique resistant à la coupure est doté d'une couche de protection supplémentaire grâce à une protection innovante au dos en TPR pour une résistance aux chocs maximale et une grande flexibilité. La micro-mousse en nitrile procure une adhérence et une protection supérieures contre les liquides et la pénétration de l'eau. Conception ergonomique pour un confort optimisé.

Caractéristique(s):

  • Pour un maximum de protection contre les impacts utilisation de la TPR pod technologie
  • Spécialement conçu pour une utilisation en conditions froides
  • Résistance a la coupure niveau C
  • Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
  • RENFORT POUCE & INDEX POUR UNE SOLIDITE ACCRUE
  • Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
  • Certifié CE
  • Dragonne pour un ajustement sûr
  • Double enduction trempée pour la durabilité
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • Niveau de coupe ANSI A4

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42CP)
  • EN 511: 2006 (X2X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 138: 2019 Level 2

Matière(s):

Matériau: HPPE; Fibre de verre; TPR; Acrylique; Nylon; ElastiqueFibre de verre;