Gant DX VHR Impact Orange M R

Réf.: A727ORRM
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Couleur Orange
Taille des gants 8

Numéros d’identification et classifications

Référence article A727ORRM
EAN / GTIN 5036108325993
Réf. fabricant A727ORRM

Description

Description:

La conception innovante du TPR, associée à une doublure anticoupures de niveau E, font de ce gant antichoc offrant une dextérité, un confort et une protection exceptionnels. Les protections TPR sont collées directement sur la doublure au lieu des coutures traditionnelles, cela permet au gant de bouger librement avec la main.

Caractéristique(s):

  • Matériau TPV innovant pour une protection optimale contre les chocs
  • Anticoupure de niveau E
  • Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
  • Le revêtement souple de nitrile sablonneux offre une grande adhérence dans des conditions humides et sèches
  • Conçu avec un ajustement confortable
  • Doublure haute visibilité
  • Certifié CE
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • Niveau de coupe ANSI A6
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43EP)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 138: 2019 (Level 2 )

Matière(s):

Matériau: HPPE; Elasthanne; Fibre de verre; Fibre d'acier; Polyester; ElastiqueFibre de verre;