Description:
Le gant A726 est 100% étanche et offre une protection complète de la main contre de multiples dangers. Les inserts TPR sur le dos de la main, protègent de l'impact. La doublure Insulatex® de 100 grammes lui confère une excellente isolation thermique.
Caractéristique(s):
- Pour un maximum de protection contre les impacts utilisation de la TPR pod technologie
- paume enduite en PVC pour augmenter l'adhérence
- Imperméable à l'eau en gardant le porteur à l'abri et à l'abri des éléments
- Spécialement conçu pour une utilisation en conditions froides
- Empêche la pénétration de graisse, d'huile et d'eau
- Risque faible de coupure
- Certifié CE
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
- marqué UKCA
Norme:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (2132BP)
- EN 511: 2006 (X4X)
Matière(s):
Matériau: Nylon; Elastique; Polyurèthane; Polyester; TPR; Neoprène