Gant TPV Impact anti-coupure Grey/Black XL R

Réf.: A723G8RXL
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
Référence article A723G8RXL
EAN / GTIN 5036108279715
Réf. fabricant A723G8RXL

Description

Description:

Ce gant coupure C a une couche supplémentaire de protection, en utilisant une protection dos innovante TPV, il offre une résistance aux chocs et une grande flexibilité. La micro mousse nitrile offre une adhérence supérieure et une protection contre les liquides et la pénétration de l'eau. Conception ergonomique pour un confort optimal.

Caractéristique(s):

  • Matériau TPV innovant pour une protection optimale contre les chocs
  • Résistance a la coupure niveau C
  • Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
  • Paumes matelassées et renforcées
  • Le revêtement souple de nitrile sablonneux offre une grande adhérence dans des conditions humides et sèches
  • Doublure respirante sans couture
  • Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Certifié CE
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • Faible résistance à l'usure pour une contamination minimale
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43CP)

Matière(s):

Matériau: HPPE; Nylon; Fibre de verre; Polyester; Elasthanne; ElastiqueFibre de verre;