• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Gant paume enduite PU ESD - Paquet de 12 Grey/White XS R

Réf.: A699G6RXS
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
Référence article A699G6RXS
EAN / GTIN 5036146015108
Réf. fabricant A699G6RXS

Description

Description:

Gant anti-coupures niveau B pour protection contre les coupures et objets tranchants. Jauge 13 - Tricot en polyester en fibre de carbone qui détourne l'électricité statique. Renfort entre le pouce et l'index pour une durabilité accrue Enduction de la paume en PU pour un excellent grip et une excellente dextérité. Pour une utilisation dans l'assemblage électronique, les laboratoires et les travaux de précision Convient à la plupart des appareils à écran tactile. Vendu par lot de 12 paires

Caractéristique(s):

  • Résistance a la coupure niveau C
  • chaussette de gant sans couture de jauge 13
  • Convient pour une utilisation dans des environnements ESD
  • RENFORT POUCE & INDEX POUR UNE SOLIDITE ACCRUE
  • Antistatique
  • Vendu par lot de 12 paires
  • Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
  • Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation
  • Doublure respirante sans couture
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42C)
  • EN 16350:2014 Pass Level R < 1.0 x 108 Ω -
  • IEC 61340-5-1:2016

Matière(s):

Matériau: Polyester; Fibre d'acier; Fibre de carbone; Elasthanne;