• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Gant paume enduite PU ESD - Paquet de 12 Grey/White XS R

Réf.: A698G6RXS
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
Référence article A698G6RXS
EAN / GTIN 5036146015047
Réf. fabricant A698G6RXS

Description

Description:

Gant anti-coupures niveau B pour protection contre les coupures et objets tranchants. Jauge 13 - Tricot en polyester en fibre de carbone qui détourne l'électricité statique. Bouts des doigts enduits de PU pour une dextérité ultime. Pour une utilisation dans l'assemblage électronique, les laboratoires et les travaux de précision Convient à la plupart des appareils à écran tactile. Vendu par lot de 12 paires

Caractéristique(s):

  • Résistance a la coupure niveau C
  • Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
  • Convient pour une utilisation dans des environnements ESD
  • bout des doigts trempé pour une manipulation de précision et une ventilation maximale
  • Vendu par lot de 12 paires
  • Antistatique
  • Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
  • Doublure respirante sans couture
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (1X4XC)
  • EN 16350:2014 Pass Level R < 1.0 x 108 Ω -
  • IEC 61340-5-1:2016

Matière(s):

Matériau: Polyester; Fibre d'acier; Fibre de carbone; Elasthanne;