Description:
Le système de serrage pour disques de polissage, composé d’une bague plastique (MCA) et de la broche de serrage avec une tige de 8 mm (K25), de forme SE1, s’utilise uniquement pour les dimensions 10010 B.25 et 10020 B.25. Les disques de polissage d’un diamètre supérieur ne peuvent pas être utilisés avec ce système. La vitesse de coupe maximale autorisée pour ce système de serrage est de 10 m/s. Pour un disque de diamètre maximal de 100 mm, cela correspond à 1 900 tr/min.
Caractéristique(s):
Emballage du produit: Sachet
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Type d’outil: Système de fixation pour disques de polissage
V max.: 10 m/s
produit composé de : Broche de serrage avec tige de 8 mm & bague plastique
Dimension du système de fixation de l’outil: 8 mm
Système de fixation de l’outil: Tige
Avantage(s):
Utiliser des disques de polissage avec la perceuse : Grâce au système de fixation adapté, cet outil s’insère également dans le mandrin d’une perceuse ou de machines motrices similaires.
Son revêtement abrasif multicouches assure à cet outil un tranchant toujours aussi aiguisé qu’à la première utilisation. Dès que les lamelles supérieures sont usées, une nouvelle couche de revêtement abrasif provenant des lamelles inférieures est libérée. Cela procure à l’outil une grande longévité et une qualité de travail constante.
La couche d’encollage à action abrasive de la toile abrasive facilite l’utilisation. Grâce à une utilisation sans échauffement, vous n’avez plus à vous inquiéter du risque de bleuissement et d’émoussement.
Les lamelles de cet outil, alignées en position debout, permettent, grâce à leur matériau tendre une utilisation flexible, même avec des pièces usinées irrégulières. Sans aucun risque de vibration dommageable, le résultat en termes de qualité de surface est exceptionnel.
Grâce à un système de résine de qualité supérieure, cet outil ne présente aucun risque de rupture même à une vitesse de rotation et des températures de travail élevées. De plus, sa production est réalisée de manière respectueuse de l’environnement, en utilisant des technologies de pointe avec des temps de durcissement courts.
L’effet auto-affutant du corindon de zircone contenu dans cet outil, associé à la dureté et au tranchant exceptionnels de son grain abrasif, permet un taux d’enlèvement important et assure une grande longévité, notamment lors de son utilisation avec des matériaux durs et résistants.
Utilisation:
Acier et acier coulé: idéal
Acier allié/traité: idéal
Aciers pour outils: idéal
Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: idéal
Fer de fonte: convient
Alliages de titane et nickel: convient
Adapté(s) pour:
Chanfreinage: -
Percer: -
Brosses: -
Ébarbage: idéal
Ponçage de précision: convient
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: convient
Éliminer la laque: -
Polissage: -
Usinage de précision: -
Nettoyage: -
Satinage: -
Ponçage dégrossissage: idéal
Remarque(s):
Réaliser avec facilité des travaux de polissage même avec une perceuse