• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Gant LR13 ESD enduit PU au bout des doigts - Paquet de 12 Grey/White XXL R

Réf.: A696G6RXXL
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
Référence article A696G6RXXL
EAN / GTIN 5036146014934
Réf. fabricant A696G6RXXL

Description

Description:

Gant anti-coupures niveau B pour protection contre les coupures et objets tranchants. Jauge 13 - Tricot en polyester en fibre de carbone qui détourne l'électricité statique. Renfort entre le pouce et l'index pour une durabilité accrue Bouts des doigts enduits de PU pour une dextérité ultime. Pour une utilisation dans l'assemblage électronique, les laboratoires et les travaux de précision Convient à la plupart des appareils à écran tactile.

Caractéristique(s):

  • Résistance a la coupure niveau B
  • chaussette de gant sans couture de jauge 13
  • Convient pour une utilisation dans des environnements ESD
  • bout des doigts trempé pour une manipulation de précision et une ventilation maximale
  • Vendu par lot de 12 paires
  • Antistatique
  • Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
  • Doublure respirante sans couture
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2X4XB)
  • EN 16350:2014 Pass Level R < 1.0 x 108 Ω -
  • IEC 61340-5-1:2016

Matière(s):

Matériau: Polyester; Fibre de verre; Fibre de carbone; Elasthanne; Fibre de verre;