Description:
Manchette Anti-coupure D. Protection du poignet et des bras contre la chaleur et les coupures. Lavable en machine, vendue à la pièce.
Caractéristique(s):
- Résistance a la coupure niveau D
- Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
- Manchon tubulaire de protection résistant aux coupures
- Disponible en 3 longueurs, 35cm, 45cm et 56cm
- Résistance supérieure à la coupe et à la chaleur
- Lavable en machine
- Vendu à l'unité
- passe mains pour un ajustement sûr
- Certifié CE
- Faible résistance à l'usure pour une contamination minimale
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
- marqué UKCA
- Laver à 40°C avec une lessive non biologique, remettre en forme après lavage. Ne pas sécher en machine.
Norme:
- EN ISO 21420: 2020
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X4XD)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
Matière(s):
Matériau: HPPE; Fibre de verre; Polyester; Elastique; Elasthanne; Fibre de verre;