• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Manchette Anti-coupure D 45 cm Grey R

Réf.: A690GRR
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
Référence article A690GRR
EAN / GTIN 5036108210909
Réf. fabricant A690GRR

Description

Description:

Manchette protectrice du poignet et du bras anti-coupure niveau D, résistant à la chaleur. Trou de pouce pour un ajustement sûr. Lavable en machine. Vendu à l'unité.

Caractéristique(s):

  • Résistance a la coupure niveau D
  • Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
  • Disponible en 3 longueurs, 35cm, 45cm et 56cm
  • Résistance supérieure à la coupe et à la chaleur
  • Lavable en machine
  • Vendu à l'unité
  • passe mains pour un ajustement sûr
  • Manchette résistant aux coupures de 18 pouces (45cm
  • Certifié CE
  • Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail
  • Niveau de coupe ANSI A4
  • CE Foodsafe
  • marqué UKCA
  • Laver à 40°C avec une lessive non biologique, remettre en forme après lavage. Ne pas sécher en machine.

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X4XD)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)

Matière(s):

Matériau: HPPE; Fibre de verre; Polyester; Elastique; Elasthanne; Fibre de verre;