Description:
Manchette Anti-coupure niveau D offrant une protection du poignet et des avant-bras contre la chaleur et les coupures. Il y a un trou pour le pouce pour s'assurer que le manchon est sécurisé et confortable Lavable en machine, vendue à l'unité. Il est vendu en 3 longueurs: 35cm, 45cm, 56cm.
Caractéristique(s):
- Résistance a la coupure niveau D
- Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
- Disponible en 3 longueurs, 35cm, 45cm et 56cm
- Résistance supérieure à la coupe et à la chaleur
- Lavable en machine
- Vendu à l'unité
- passe mains pour un ajustement sûr
- Manchette tubulaire de protection résistant aux coupures de 14 pouces (35 cm)
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
- Niveau de coupe ANSI A4
- CE Foodsafe
- Certifié CE
- marqué UKCA
- Laver à 40°C avec une lessive non biologique, remettre en forme après lavage. Ne pas sécher en machine.
Norme:
- EN ISO 21420: 2020
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X4XD)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
Matière(s):
Matériau: HPPE; Fibre de verre; Polyester; Elastique; Elasthanne; Fibre de verre;