Description:
Gant haute performance avec une excellente résistance à la coupure. Il a ,une excellente resistance à la coupure, une performance d'abrasion maximale et résiste à la chaleur jusqu'à 100 ° C.
Caractéristique(s):
- Résistance a la coupure niveau D
- Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
- Doublure haute visibilité
- Doublure respirante sans couture
- Ambidextre convenant aux utilisateurs gauchers et droitiers
- Faible résistance à l'usure pour une contamination minimale
- Niveau de coupe ANSI A4
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
- CE Foodsafe
- Certifié CE
- marqué UKCA
Norme:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X4XD)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
Matière(s):
Matériau: HPPE; Polyester; Fibre de verre; Elastique; Elasthanne; Fibre de verre;