Gant Pro Cut Liner Yellow S R

Réf.: A688YERS
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Taille des gants 7

Numéros d’identification et classifications

Référence article A688YERS
EAN / GTIN 5036108358939
Réf. fabricant A688YERS

Description

Description:

Gant haute performance avec une excellente résistance à la coupure. Il a ,une excellente resistance à la coupure, une performance d'abrasion maximale et résiste à la chaleur jusqu'à 100 ° C.

Caractéristique(s):

  • Résistance a la coupure niveau D
  • Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
  • Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
  • Doublure haute visibilité
  • Doublure respirante sans couture
  • Ambidextre convenant aux utilisateurs gauchers et droitiers
  • Faible résistance à l'usure pour une contamination minimale
  • Niveau de coupe ANSI A4
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • CE Foodsafe
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X4XD)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)

Matière(s):

Matériau: HPPE; Polyester; Fibre de verre; Elastique; Elasthanne; Fibre de verre;