Gant Pro Cut Liner Yellow M R

Réf.: A688YERM
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Taille des gants 8

Numéros d’identification et classifications

Référence article A688YERM
EAN / GTIN 5036108279760
Réf. fabricant A688YERM

Description

Description:

Gant haute performance avec une excellente résistance à la coupure. Il a ,une excellente resistance à la coupure, une performance d'abrasion maximale et résiste à la chaleur jusqu'à 100 ° C.

Caractéristique(s):

  • Résistance a la coupure niveau D
  • Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
  • Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
  • Doublure haute visibilité
  • Doublure respirante sans couture
  • Ambidextre convenant aux utilisateurs gauchers et droitiers
  • Faible résistance à l'usure pour une contamination minimale
  • Niveau de coupe ANSI A4
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • CE Foodsafe
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X4XD)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)

Matière(s):

Matériau: HPPE; Polyester; Fibre de verre; Elastique; Elasthanne; Fibre de verre;