• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Gant Pro Cut Liner Yellow L R

Réf.: A688YERL
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
Référence article A688YERL
EAN / GTIN 5036108279753
Réf. fabricant A688YERL

Description

Description:

Gant haute performance avec une excellente résistance à la coupure. Il a ,une excellente resistance à la coupure, une performance d'abrasion maximale et résiste à la chaleur jusqu'à 100 ° C.

Caractéristique(s):

  • Résistance a la coupure niveau D
  • Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
  • Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
  • Doublure haute visibilité
  • Doublure respirante sans couture
  • Ambidextre convenant aux utilisateurs gauchers et droitiers
  • Faible résistance à l'usure pour une contamination minimale
  • Niveau de coupe ANSI A4
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • CE Foodsafe
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X4XD)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)

Matière(s):

Matériau: HPPE; Polyester; Fibre de verre; Elastique; Elasthanne; Fibre de verre;