Description:
Les gants anti-coupures CS offrent une protection maximale de niveau F. La paume en cuir rend ce gant idéal pour la manipulation du verre et le travail avec des objets chauds jusqu'à 250°C pendant de courtes périodes. La doublure de jauge 13 assure un excellent ajustement. L'étiquette réfléchissante augmente la visibilité du gant dans des conditions de faible luminosité.
Caractéristique(s):
- Résistance à la coupure niveau F
- La paume en cuir améliore considérablement la durabilité
- protection renforcée sur la paume et l'index
- Conçu pour les tâches nécessitant une résistance à l'abrasion renforcée
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
- Étiquette réfléchissante pour une visibilité accrue
- Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
- Certifié CE
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
- marqué UKCA
Norme:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X44F)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A7)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (4)
Matière(s):
Matériau: HPPE; Fibre de verre; Nylon; Elastique; Fibre d'acier; cuir bovinFibre de verre;