Caractéristique(s):
Forme de l'outil : droite
Granulométrie 40
n max : 122001l/min).
Emballage du produit : Carton
Type de disque de meulage : V2 puissance - série IQ
Abrasifs: CER (grain céramique)
Norme de sécurité : EN 13743
V max : 80 m/s
Étiquetage de l'emballage : LUKE-ERZETT
Porte-outils: Déverrouillage rapide (X-Lock)
Cote de maintien de l'outil : 22,23 mm
Diamètre de l'outil 125 mm
Diamètre de l’outil: 125 mm
Avantage(s):
Les surfaces trempées, les aciers résistants à l'usure, les couches de calcaire et les couches dures, les alliages de titane et les joints de soudure de réservoir ne posent aucun problème et peuvent être travaillés en peu de temps.
Le support mobile en verre léger, stable et élastique de l'outil de tissage permet d'obtenir d'excellents résultats de surface grâce à sa flexibilité. La haute résistance aux cassures, les faibles vibrations pendant le travail et la manipulation facile de l'outil en font un outil parfait.
L'outil est équipé du système de serrage le plus récent : la technologie X-Lock. Ceci permet un assemblage rapide en un clic avec la main complètement sans clé de serrage. Dans le même temps, un niveau élevé de sécurité est garanti lors du travail. Une solution non intentionnelle n'est pas possible.
Grâce au revêtement de ponçage multicouche, cet outil est toujours aussi tranchant qu'il l'était lors de sa première utilisation. Lorsque les lames supérieures s'usent, le revêtement de ponçage frais des ailettes inférieures est exposé. L'outil offre ainsi une longue durée de vie et une qualité de travail constante.
La position plate des pinces de sécurité à collage optimal permet non seulement d'améliorer la sécurité au travail, mais également de limiter l'usure de l'outil. Le grain abrasif adhère particulièrement fermement à sa base et est utilisé de manière optimale. Il y a beaucoup de grains abrasifs dans la zone extérieure de l'outil, ce qui conduit à un rendement par minute particulièrement élevé. Un retrait important est garanti.
Utilisation:
Acier et acier moulé : bien adapté
Aciers alliés/trempés : bien adaptés
Aciers à outils : bien adaptés
Acier et acier moulé résistant à la rouille, à l'acide et à la chaleur : bien adapté
Fonte : adaptée
Matière(s):
Acier inoxydable
Acier
Fonte
Titane
Adapté(s) pour:
Chanfreinage : bien adapté
Ébavurage : bien adapté
Meulage grossier : bien adapté
Traitement des cordons de soudure : bien adapté
Rugueux : approprié
Remarque(s):
Dépose rapide et élevée, en particulier sur les surfaces trempées, les dépôts, les revêtements durs et les joints de soudure de réservoir
Matériau de support léger pour un faible poids de l'outil
Nouvelles technologies avec X-Lock
Durée de vie maximale grâce au revêtement de ponçage multicouche
Rentabilité grâce à l'utilisation optimale du patin de ponçage complet grâce à des lames spécialement conçues
Déchiqueter efficacement même les matériaux les plus durs
Haute sécurité : Pas de rupture des fibres de verre très résistantes à la traction
Montage rapide en un clic sans clé de serrage
Surface de ponçage toujours fraîche utilisée : L'usure expose les disques sous-jacents
Plus de grains abrasifs dans la zone extérieure pour une vitesse de broyage élevée