Gant CT anti coupures Mousse Nitrile F18 Black XS R

Réf.: A673K8RXS
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Taille des gants 6

Numéros d’identification et classifications

Référence article A673K8RXS
EAN / GTIN 5036108362523
Réf. fabricant A673K8RXS

Description

Description:

Le gant CT offre une protection maximale contre les coupures, une visibilité radicale par faible luminosité et des caractéristiques de gant de qualité supérieure. Le renfort pouce/index ajoute une durabilité supplémentaire. Convient aux appareils à écran tactile. Le tricot respirant de jauge 18 offre une dextérité et un confort optimaux. Le revêtement de la paume en mousse de nitrile offre une adhérence exceptionnelle dans des conditions humides et sèches. L'étiquette réfléchissante augmente la visibilité du gant dans des conditions de faible luminosité.

Caractéristique(s):

  • Résistance à la coupure niveau F
  • Tricot jauge 18 pour une dextérité maximum
  • Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
  • RENFORT POUCE & INDEX POUR UNE SOLIDITE ACCRUE
  • Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
  • Étiquette réfléchissante pour une visibilité accrue
  • Excellent pour les travaux nécessitant une grande dextérité
  • Certifié CE
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • Doublure respirante sans couture
  • marqué UKCA
  • Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42F)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)

Matière(s):

Matériau: HPPE; Nylon; Fibre d'acier; Elastique; Elasthanne;