Description:
Le gant CT offre une protection maximale contre les coupures, une visibilité radicale par faible luminosité et des caractéristiques de gant de qualité supérieure. Le renfort pouce/index ajoute une durabilité supplémentaire. Convient aux appareils à écran tactile. Le tricot respirant de jauge 18 offre une dextérité et un confort optimaux. Le revêtement de la paume en mousse de nitrile offre une adhérence exceptionnelle dans des conditions humides et sèches. L'étiquette réfléchissante augmente la visibilité du gant dans des conditions de faible luminosité.
Caractéristique(s):
- Résistance à la coupure niveau F
- Tricot jauge 18 pour une dextérité maximum
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
- RENFORT POUCE & INDEX POUR UNE SOLIDITE ACCRUE
- Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
- Étiquette réfléchissante pour une visibilité accrue
- Excellent pour les travaux nécessitant une grande dextérité
- Certifié CE
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
- Doublure respirante sans couture
- marqué UKCA
- Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100
Norme:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42F)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)
Matière(s):
Matériau: HPPE; Nylon; Fibre d'acier; Elastique; Elasthanne;