Gant CS anti coupure F Mousse Nitrile F13 Black S R

Réf.: A672K8RS
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
Référence article A672K8RS
EAN / GTIN 5036108361045
Réf. fabricant A672K8RS

Description

Description:

Le gant CS offre une protection maximale contre les coupures, une visibilité radicale par faible luminosité et des caractéristiques de gant de qualité supérieure. Un renfort pouce / index ajoute une durabilité supplémentaire. Utilisable avec la plupart des appareils tactiles La doublure respirante de jauge 13 assure un ajustement et une dextérité excellents, le revêtement de la paume en mousse de nitrile offre une adhérence exceptionnelle dans des conditions humides et sèches. Le marquage rétro réfléchissant augmente la visibilité des gants dans des conditions de faible luminosité.

Caractéristique(s):

  • Résistance à la coupure niveau F
  • Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
  • Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
  • RENFORT POUCE & INDEX POUR UNE SOLIDITE ACCRUE
  • Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
  • Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
  • Étiquette réfléchissante pour une visibilité accrue
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • Certifié CE
  • Niveau de coupe ANSI A6
  • Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X44F)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Matière(s):

Matériau: HPPE; Nylon; Fibre de verre; Fibre d'acier; Elastique; ElasthanneFibre de verre;