Gant CS anti coupure F Mousse Nitrile F13 Black M R

Réf.: A672K8RM
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Taille des gants 8

Numéros d’identification et classifications

Référence article A672K8RM
EAN / GTIN 5036108361038
Réf. fabricant A672K8RM

Description

Description:

Le gant CS offre une protection maximale contre les coupures, une visibilité radicale par faible luminosité et des caractéristiques de gant de qualité supérieure. Un renfort pouce / index ajoute une durabilité supplémentaire. Utilisable avec la plupart des appareils tactiles La doublure respirante de jauge 13 assure un ajustement et une dextérité excellents, le revêtement de la paume en mousse de nitrile offre une adhérence exceptionnelle dans des conditions humides et sèches. Le marquage rétro réfléchissant augmente la visibilité des gants dans des conditions de faible luminosité.

Caractéristique(s):

  • Résistance à la coupure niveau F
  • Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
  • Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
  • RENFORT POUCE & INDEX POUR UNE SOLIDITE ACCRUE
  • Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
  • Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
  • Étiquette réfléchissante pour une visibilité accrue
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • Certifié CE
  • Niveau de coupe ANSI A6
  • Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X44F)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Matière(s):

Matériau: HPPE; Nylon; Fibre de verre; Fibre d'acier; Elastique; ElasthanneFibre de verre;