• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Disque abrasif éventail LUKAS SLTR Ø 115 mm grain 40 incliné en céramiqueAd

Réf.: A67231150401466
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Référence article A67231150401466
EAN / GTIN 4027497212248
Réf. fabricant A67231150401466

Description

Description:

  • Les disques à lamelles abrasives SLTR se distinguent par le matériau abrasif ″CeramicAd″, qui est un perfectionnement du disque abrasif Ceramic rouge.
  • Il s'agit d'une solution améliorée, car elle est plus rapide et plus performante.
  • La stabilité du support et l'adhérence du grain sont parfaitement adaptées l'une à l'autre, ce qui garantit une performance maximale de l'outil.
  • L'effet d'auto-affûtage des grains céramiques permet d'obtenir un taux d'enlèvement de matière élevé, notamment sur l'acier inoxydable.
  • Le disque support plat du SLTO et le disque support bombé du SLTR offrent des solutions polyvalentes pour les applications les plus diverses.
  • Grâce aux lamelles et au plateau en tissu de verre, les disques à lamelles abrasives sont bien adaptés à une utilisation quotidienne et le revêtement abrasif multicouche assure une longue durée de vie.
  • Une efficacité impressionnante à l'usage : agressivité, longévité et rapport qualité-prix imbattable.

Caractéristique(s):

  • Forme de l’outil: Disque
  • Taille de grain: 40
  • n max.: 13300 (1/min)
  • Emballage du produit: Carton
  • Version de Disque à lamelles: SLTR avec support en fibre de verre
  • Matière abrasive: CER (grain céramique)
  • Norme de sécurité: EN 13743 & OSA
  • V max.: 80 m/s
  • Étiquetage: LUKAS-ERZETT
  • Système de fixation de l’outil: Alésage
  • Dimension du système de fixation de l’outil: 22,23 mm
  • Diamètre de l’outil: 115 mm
  • Forme du plateau de ponçage : oblique

Avantage(s):

  • disponible en deux variantes : plate et oblique
  • l’outil polyvalent à la toile optimisée
  • matériau de support léger pour
    réduire le poids du disque
  • effet auto-affûtant : enlèvement supérieur,
    surtout sur l’inox
  • Travail en toute sécurité, même à grande vitesse et à haute température

Utilisation:

  • Acier et acier moulé: bien adapté
  • Aciers alliés/trempés: bien adapté
  • Aciers à outils: bien adapté
  • Acier résistant à la rouille/à l'acide/à la chaleur et acier moulé: bien adapté
  • Titan et alliages de nickel: bien adapté

Matière(s):

  • Acier inoxydable
  • Acier inoxydable
  • Acier
  • Aluminium
  • Titane
  • Fonte

Adapté(s) pour:

  • Chanfreinage: idéal
  • Ébarbage: idéal
  • Élimination de bavures de fonte: convient
  • Usinage de joints de soudure: idéal
  • Ponçage dégrossissage: idéal

Recommandation(s):

  • Acier et acier coulé: idéal
  • Acier allié/traité: idéal
  • Aciers pour outils: idéal
  • Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: idéal
  • Alliages de titane et nickel: idéal

Remarque(s):

  • Toile céramique optimisée