• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Gant CS anti-coupures F latex J13 Black XXL R

Réf.: A671K8RXXL
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
Référence article A671K8RXXL
EAN / GTIN 5036108361014
Réf. fabricant A671K8RXXL

Description

Description:

Le gant CS offre une protection maximale contre les coupures, une visibilité radicale en cas de faible luminosité et des caractéristiques de gants de première qualité. La doublure respirante de jauge 13 assure un ajustement et une dextérité excellents. Le revêtement de la paume en latex offre une adhérence exceptionnelle dans des conditions humides et sèches. L'étiquette réfléchissante augmente la visibilité du gant dans des conditions de faible luminosité.

Caractéristique(s):

  • Résistance à la coupure niveau F
  • Protège du verre, des lames et des abrasions
  • Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
  • poignée en latex Crinkle offre une excellente adhérence
  • RENFORT POUCE & INDEX POUR UNE SOLIDITE ACCRUE
  • confort et solidité de qualité supérieure
  • Étiquette réfléchissante pour une visibilité accrue
  • Doublure respirante sans couture
  • Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
  • Certifié CE
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X43F)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A7)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)

Matière(s):

Matériau: HPPE; Nylon; Fibre de verre; Fibre d'acier; Elastique; ElasthanneFibre de verre;