Description:
Votre valeur ajoutée: •Dureté et tranchant élevés pour une longévité exceptionnelle •Matériel de support léger pour réduire le poids de l’outil •Grain abrasif extrêmement performant grâce à son alignement optimisé assurant une grande longévité •Homologué également pour le secteur aéronautique et spatial grâce à son utilisation sans échauffement et la faible projection d’étincelles •Haute sécurité : Pas de risque de rupture des fibres en verre particulièrement résistantes à la traction •Permet l’usinage efficace même des matériaux plus durs •Matériau de support élastique : Peu de vibrations lors de l’utilisation •Un support en fibre de verre flexible contribue à obtenir un résultat parfait en termes de qualité de surface •Fabriqué avec le support le plus vendu sur le marché •Coût d’acquisition avantageux •L’alésage de 22,23 mm permet son utilisation universelle avec les meuleuses d’angle disponibles sur le marché Vos avantages: •Grâce à son utilisation sans échauffement et la faible projection d’étincelles, cet outil en carbure de silicium est même homologué pour le secteur aéronautique et spatial. Il permet d’usiner efficacement même des matières dures comme la pierre, le verre et les matériaux fortement alliés et son grain abrasif dur et tranchant lui assure une grande longévité. •La flexibilité du support en fibre de verre léger, solide et souple de l’outil permet un résultat parfait en termes de qualité de surface. Sa haute résistance à la rupture et la quantité faible des vibrations générées durant son utilisation, ainsi que son maniement facile rendent l’outil parfait. •La surface de ponçage de l’outil, fabriquée en un seul morceau, présente de nombreux avantages. L’usure est plus faible et l’adhérence des grains optimale. Le résultat est une grande longévité et moins de changements d’outil.
Caractéristique(s):
Forme de l’outil: incliné
Dureté: MWP – tendre
Taille de grain: 240
Emballage du produit: Carton
Version de Disque à lamelles: P6PT – Plateau de polissage
Matière abrasive: SiC vert
V max.: 32 m/s
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Système de fixation de l’outil: Alésage
Dimension du système de fixation de l’outil: 22,23 mm
Diamètre de l’outil: 125 mm
Diamètre de l’outil: 125 mm
Avantage(s):
Grâce à son utilisation sans échauffement et la faible projection d’étincelles, cet outil en carbure de silicium est même homologué pour le secteur aéronautique et spatial. Il permet d’usiner efficacement même des matières dures comme la pierre, le verre et les matériaux fortement alliés et son grain abrasif dur et tranchant lui assure une grande longévité.
La flexibilité du support en fibre de verre léger, solide et souple de l’outil permet un résultat parfait en termes de qualité de surface. Sa haute résistance à la rupture et la quantité faible des vibrations générées durant son utilisation, ainsi que son maniement facile rendent l’outil parfait.
La surface de ponçage de l’outil, fabriquée en un seul morceau, présente de nombreux avantages. L’usure est plus faible et l’adhérence des grains optimale. Le résultat est une grande longévité et moins de changements d’outil.
Utilisation:
Acier et acier coulé: idéal
Acier allié/traité: idéal
Aciers pour outils: idéal
Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: idéal
Fer de fonte: idéal
Alliages d'aluminium, de magnésium et de cuivre: bien adapté
Alliages de titane et nickel: idéal
Matière(s):
Acier inoxydable
Acier
Aluminium
Fonte
Plastique et bois
Adapté(s) pour:
Chanfreinage: convient
Ébarbage: convient
Ponçage de précision: idéal
Ponçage de joints de soudure d’angle: idéal
Éliminer la laque: idéal
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Éliminer la laque: -
Polissage: -
Usinage de précision: idéal
Nettoyage: -
Satinage: -
Ponçage dégrossissage: -
Remarque(s):
Dureté et tranchant élevés pour une longévité exceptionnelle
Matériel de support léger pour réduire le poids de l’outil
Grain abrasif extrêmement performant grâce à son alignement optimisé assurant une grande longévité
Homologué également pour le secteur aéronautique et spatial grâce à son utilisation sans échauffement et la faible projection d’étincelles
Haute sécurité : Pas de risque de rupture des fibres en verre particulièrement résistantes à la traction
Permet l’usinage efficace même des matériaux plus durs
Matériau de support élastique : Peu de vibrations lors de l’utilisation
Un support en fibre de verre flexible contribue à obtenir un résultat parfait en termes de qualité de surface
Fabriqué avec le support le plus vendu sur le marché
Coût d’acquisition avantageux