Description:
Ce plateau de polissage de la gamme P6 permet d’améliorer facilement la qualité de la surface et la précision dimensionnelle de votre pièce usinée. Le grain compact du plateau de polissage est constitué de nombreuses petites particules abrasives, liées entre elles à l’aide d’un agglomérant, ce qui permet aux grains abrasifs de rester plus longtemps ancrés dans l’outil et empêche l’encrassement de ce dernier : Vous obtenez plus rapidement le résultat souhaité en termes de qualité de surface. Le plateau de polissage s’emploie pour les travaux de polissage à sec et sous arrosage, sans qu’il y ait besoin de pâte de polissage. Grâce à sa longue durée d’utilisation et sa remarquable stabilité des bords, elle est la solution idéale pour les processus automatisés tels que la rectification « centerless » de tubes ou la création d’effets marbrés sur les tôles en acier inoxydable. La flexibilité du support en fibre de verre léger, solide et souple du plateau de polissage permet un résultat parfait en termes de qualité de surface. Leur haute résistance à la rupture et la quantité faible des vibrations générées durant leur utilisation, ainsi que leur maniement facile en font des outils adaptés à toutes les situations.
Caractéristique(s):
Forme de l’outil: plat
Dureté: SHP – très dur
Taille de grain: 60
Emballage du produit: Carton
Version de Disque à lamelles: P6PT – Plateau de polissage
Matière abrasive: EKW CG (grain compact)
V max.: 80 m/s
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Système de fixation de l’outil: Alésage
Dimension du système de fixation de l’outil: 22,23 mm
Diamètre de l’outil: 125 mm
Diamètre de l’outil: 125 mm
Avantage(s):
Le grain compact est constitué de nombreuses petites particules abrasives, liées entre elles à l’aide d’un agglomérant, pour permettre aux grains abrasifs de rester plus longtemps ancrés dans l’outil et empêcher l’encrassement de ce dernier : Vous obtenez plus rapidement le résultat souhaité en termes de qualité de surface.
La flexibilité du support en fibre de verre léger, solide et souple de l’outil permet un résultat parfait en termes de qualité de surface. Sa haute résistance à la rupture et la quantité faible des vibrations générées durant son utilisation, ainsi que son maniement facile rendent l’outil parfait.
La surface de ponçage de l’outil, fabriquée en un seul morceau, présente de nombreux avantages. L’usure est plus faible et l’adhérence des grains optimale. Le résultat est une grande longévité et moins de changements d’outil.
L’extrême dureté et le grain tranchant du corindon supérieur garantissent à cet outil une grande longévité. Il est même possible d’usiner correctement des matériaux durs.
Utilisation:
Acier et acier coulé: idéal
Acier allié/traité: idéal
Aciers pour outils: idéal
Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: idéal
Fer de fonte: idéal
Alliages d'aluminium, de magnésium et de cuivre: bien adapté
Matière(s):
Acier inoxydable
Acier
Aluminium
Fonte
Plastique et bois
Adapté(s) pour:
Ébarbage: convient
Ponçage de précision: idéal
Ponçage de joints de soudure d’angle: convient
Éliminer la laque: idéal
Polissage: idéal
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Éliminer la laque: -
Polissage: -
Usinage de précision: -
Nettoyage: -
Satinage: -
Ponçage dégrossissage: -
Remarque(s):
Travail sans interruption : Durée d’utilisation améliorée grâce à l’encollage optimisé des grains abrasifs
Matériel de support léger pour réduire le poids de l’outil
Grain abrasif extrêmement performant grâce à son alignement optimisé assurant une grande longévité
Dureté et tranchant élevés pour une longévité exceptionnelle
Atteint en peu de temps un bon résultat en termes de qualité de surface
Haute sécurité : Pas de risque de rupture des fibres en verre particulièrement résistantes à la traction
Permet l’usinage efficace même des matériaux plus durs
Aucun risque d’encrassement du revêtement abrasif grâce à une dispersion ouverte des grains
Matériau de support élastique : Peu de vibrations lors de l’utilisation
Un support en fibre de verre flexible contribue à obtenir un résultat parfait en termes de qualité de surface