Gant CS anti-coupure F en PU J13 Black L R

Réf.: A670K8RL
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
Référence article A670K8RL
EAN / GTIN 5036108360901
Réf. fabricant A670K8RL

Description

Description:

Un renfort pouce / index ajoute une durabilité supplémentaire. Utilisable avec la plupart des appareils tactiles La doublure respirante de calibre 13 assure un ajustement et une dextérité excellents. Le revêtement de la paume en PU offre une adhérence sûre dans les environnements de manipulation secs et légèrement huileux. L'étiquette réfléchissante augmente la visibilité du gant dans des conditions de faible luminosité.

Caractéristique(s):

  • Résistance à la coupure niveau F
  • Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
  • revêtement en PU lisse
  • Étiquette réfléchissante pour une visibilité accrue
  • RENFORT POUCE & INDEX POUR UNE SOLIDITE ACCRUE
  • Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
  • chaussette de gant sans couture de jauge 13
  • Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation
  • Certifié CE
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • Niveau de coupe ANSI A6
  • marqué UKCA
  • Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43F)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)

Matière(s):

Matériau: HPPE; Nylon; Fibre de verre; Fibre d'acier; Elastique; ElasthanneFibre de verre;