Description:
Obtenez rapidement et facilement le résultat de polissage souhaité avec le set de plateaux de polissage P6PT de LUKAS. Pour cela, il vous suffit d'utiliser successivement les quatre différents plateaux de polissage du kit : de la rouille à la brillance miroir avec peu de changements d'outils, rapides grâce au système de montage innovant X-LOCK, et sans changer de machine, cela ne pose aucun problème et se fait rapidement. Les plateaux de polissage du groupe P6 vous permettent d'améliorer facilement la qualité de surface et la précision dimensionnelle de votre pièce. Grâce à leur affûtage sans échauffement et à la faible projection d'étincelles, ces plateaux en carbure de silicium sont même autorisés dans l'aéronautique et l'aérospatiale. Même les matériaux durs comme la pierre, le verre et les matériaux fortement alliés peuvent être travaillés efficacement et le grain abrasif dur et tranchant assure une longue durée de vie. Les plateaux de polissage peuvent être utilisés pour le ponçage à sec ou à l'eau et ne nécessitent pas de pâte abrasive supplémentaire. En raison de leur durée de vie élevée et de leur bonne stabilité des arêtes, ils conviennent parfaitement aux processus automatisés tels que le ponçage circulaire sans centre des tubes ou le marbrage des tôles en acier inoxydable. Le support en tissu de verre léger, stable et élastique des disques de polissage permet d'obtenir un excellent résultat de surface grâce à sa flexibilité.
Caractéristique(s):
Diamètre de l'outil 125 mm
Porte-outils: Alésage
Porte-outils: Déverrouillage rapide (X-Lock)
Cote de maintien de l'outil : 22,23 mm
V max : m/s2
Emballage du produit : Carton
Étiquetage de l'emballage : LUKE-ERZETT
Forme de l'outil : angulaire
Abrasifs: SIC vert
Type de disque de meulage : P6PT - disque de polissage
Plat de disque à meuler : coudé
Avantage(s):
Même les matériaux durs tels que les matériaux fortement alliés et le verre peuvent être traités efficacement : Le grain abrasif dur et tranchant des quatre disque de polissage inclus dans ce kit – grains de P150, 240, 400 et 800 – garantit une longue durée de vie.
Le jeu de plaques de polissage est complété de manière optimale par le système de montage sans clé innovant X-lock : De la rouille au vernis miroir avec quelques changements d'outil rapides et sans changer de machine, c'est rapide et facile.
Le support en verre léger, stable et élastique de l'outil permet d'obtenir d'excellents résultats de surface grâce à sa flexibilité. La haute résistance aux cassures, les faibles vibrations pendant le travail et la manipulation facile de l'outil en font un outil parfait.
La surface de meulage monobloc de l'outil offre de nombreux avantages d'utilisation. Cela réduit l'usure et optimise l'adhérence du grain. Il en résulte une longue durée de vie et moins de changements d'outil.
Utilisation:
Aciers à outils : bien adaptés
Acier et acier moulé résistant à la rouille, à l'acide et à la chaleur : bien adapté
Alliages d'aluminium, de magnésium et de cuivre : adaptés
Verre, céramique, carbure : bien adapté
Remarque(s):
Nettoyage, dérouille et élimination de la peinture et des revêtements
Remplace les disques en tissu, les disques en feutre et les pâtes à polir
Pour les meuleuses d'angle meuleuse d'angle ou X-Lock disponibles dans le commerce
Un travail propre, car aucun pâte à roder n'est nécessaire
Changement d'outil rapide
Excellente utilisation du grain abrasif grâce à une configuration optimisée pour une longue durée de vie